SPEEDAIRE Elektromos légkompresszorok, egyfokozatú, nyomáskenés


Szűrő
Ellenőrzés: Nyomáskapcsoló , Befejez: Porbevonatú , Hz: 60 , Max. Nyomás: 40 psi , Motor típusa: Nyissa ki a Cseppálló , szakaszok száma: 1 , Teljes magasság: 14.75 " , Teljes hossz: 22.5 " , Teljes szélesség: 15.5 "
StílusModellerősítőkHPFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
4B243
9.0-7.5/3.933200-230/460€1,837.65
A
4B242
17.5/8.7521115/230€2,373.28

Elektromos légkompresszorok, egyfokozatú, nyomáskenés

A SPEEDAIRE elektromos légkompresszorok sűrített levegőt biztosítanak a szórópisztolyok működtetéséhez. Ideálisak a nagy légnyomást igénylő pneumatikus szerszámok meghajtására. A szivattyúk olajkenése fröccsenő kenőanyag segítségével történik, ezért a levegőáram kis mennyiségű olajat generált a szerszámok zökkenőmentes munkavégzéséhez. A stabil működés érdekében tömör padlóra vagy földre vannak szerelve. Ezek a kompresszorok öntöttvasból készülnek, porszórt bevonattal, és olajmérő üveggel, nyomásmérővel és nyomásbiztonsági szeleppel rendelkeznek a működés ellenőrzéséhez. Válasszon az egy- és háromfázisú elektromos légkompresszorok közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?