SPEEDAIRE 4B242 elektromos 2 kompresszoros kompresszor | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 elektromos légkompresszor 2 LE

Raktáron
Tétel: AD6VWA Modell: 4B242

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,373.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
erősítők17.5/8.75
Kompresszor típusaAlaplap
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb79
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás11.6
HP2
Hz60
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás40 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása40
A nyomáskapcsoló beállításáról30
Teljes magasság14.75 "
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség15.5 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás12 oz.
Szivattyú fordulatszáma1000
Tartály típusaTank nélküli
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)54.36
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFázisFeszültségÁr
SPEEDAIRE 4B243 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VWB 4B2439.0-7.5/3.933200-230/460€1,837.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 elektromos légkompresszor 2 LE
€2,373.28 /Mértékegység