SPEEDAIRE 4B243 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VWB

SPEEDAIRE 4B243 elektromos légkompresszor 3 LE

Raktáron
Tétel: AD6VWB Modell: 4B243

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,837.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
erősítők9.0-7.5/3.9
Kompresszor típusaAlaplap
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb79
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás12.3
HP3
Hz60
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás40 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása40
A nyomáskapcsoló beállításáról30
Teljes magasság14.75 "
Teljes hossz22.5 "
Teljes szélesség15.5 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás12 oz.
Szivattyú fordulatszáma1225
Tartály típusaTank nélküli
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)89.15
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFázisFeszültségÁr
SPEEDAIRE 4B242 elektromos 2 kompresszoros kompresszor | AD6VWA 4B24217.5/8.7521115/230€2,373.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4B243 elektromos légkompresszor 3 LE
€1,837.65 /Mértékegység