Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G7 figyelmeztető lámpa villogó cső átlátszó 120VAC | AJ2JLE 6KX97

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G7 Warning Light Strobe Tube Clear 120VAC

Raktáron
Tétel: AJ2JLE Modell: XVBL8G7Kereszthivatkozás: 6KX97

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€739.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat290 mA AC
Átmérő2.75 "
Villog percenként75
Magasság9.125 "
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama3000 XNUMX óra.
Lámpa típusaStrobe Cső
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény10 Joule
FelszerelésCsavarás és reteszelés
Működési hőmérséklet.-13-131 F fok
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 4X, 12
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G4 figyelmeztető lámpa villogó cső piros 120VAC | AJ2JLC 6KX95 XVBL8G4Piros€684.97
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G6 figyelmeztető lámpa villogó cső kék 120VAC | AJ2JLD 6KX96 XVBL8G6Kék€678.97
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G8 figyelmeztető lámpa villogó cső sárga 120VAC | AJ2JLF 6KX98 XVBL8G8Sárga€739.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G7 Warning Light Strobe Tube Clear 120VAC
€739.78 /Mértékegység