Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es méret | CF2JAX 55WU12

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es méretű

Raktáron
Tétel: CF2JAX Típus: XB5AS84449Kereszthivatkozás: 55WU12
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
€163.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AlapanyagMűanyag
Keret anyagaMűanyag
színekPiros
Kapcsolat besorolása1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 V DC
Kulcs eltávolításaNincs kulcs
Méret22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Nyomógombos kulcskioldó piros 40mm átmérő 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Karbantartott Trigger Action Key kiadás1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm átmérő Gomba€317.23
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Nyomógomb Nyomó/húzó Piros 40mm Átmérő 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842Ellenütemű1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kapcsoló40mm átmérő Gomba€137.32
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Vészleállító nyomógomb, piros, 22 mm-es méret | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm -es gombafej€81.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es méretű
€163.24 /Mértékegység