Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Nyomógomb Nyomó/húzó Piros 40mm Átmérő 1nc | AG3FDW 33HP36

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Nyomógomb Nyomó/húzó Piros 40mm Átmérő 1cm

Raktáron
Tétel: AG3FDW Típus: XB4BT842Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€137.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióEllenütemű
ElőlapKrómozott fém
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-1
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm kapcsoló
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Nyomógombos kulcskioldó piros 40mm átmérő 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Karbantartott Trigger Action Key kiadás1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm átmérő Gomba€317.23
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es méret | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 V DC-22mm-€163.24
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Vészleállító nyomógomb, piros, 22 mm-es méret | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm -es gombafej€81.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Nyomógomb Nyomó/húzó Piros 40mm Átmérő 1cm
€137.32 /Mértékegység