RULAND MANUFACTURING MOST sorozatú tengelykapcsoló agyak


Szűrő
Befejezés: Fekete eloxált , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 2 (90 fok) , Stílus: Oldham csavar
StílusModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
MOST19-7-A
A legtöbb197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
A
MOST25-9-A
A legtöbb259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST25-7-A
A legtöbb257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST25-11-A
A legtöbb2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
A
MOST33-10-A
A legtöbb3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-8-A
A legtöbb338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-15-A
A legtöbb3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-9-A
A legtöbb339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-16-A
A legtöbb3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-12-A
A legtöbb3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-11-A
A legtöbb3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST33-14-A
A legtöbb3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.24
A
MOST41-17-A
A legtöbb4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
A
MOST41-14-A
A legtöbb4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-12-A
A legtöbb4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-16-A
A legtöbb4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-10-A
A legtöbb4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-19-A
A legtöbb4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€73.50
A
MOST41-15-A
A legtöbb4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-11-A
A legtöbb4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86
A
MOST41-20-A
A legtöbb4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm€72.86

MOST sorozatú tengelykapcsoló agyak

A Ruland Manufacturing tengelykapcsoló agyai ideálisak nyomatékátviteli alkalmazások tengelyeinek összekötésére. Ezek a háromrészes kialakítás egyik összetevője, amely 2 SS hubból és egy központi lemezből áll. Ezek a tengelykapcsolók alacsony csapágyterhelés mellett működnek, ezáltal védik az érzékeny rendszerelemeket, és képesek kiküszöbölni a nagy párhuzamos beállítási eltéréseket. Könnyű alumínium szerkezettel és fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy a koptató folyadékok és részecskék károsítsák a tengelykapcsoló agyakat. Válasszon a tengelykapcsoló agyak széles választékából, amelyek 7-20 mm-es furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?