Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 10mm | AF9WTA 30VH59

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 10 mm

Raktáron
Tétel: AF9WTA Modell: MOST33-10-AKereszthivatkozás: 30VH59
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
€60.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.10mm
Hézag Dia33.3mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.33.3mm
Hossz a furaton keresztül15mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.33.3mm
Teljes hossz15mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (90 fok)
MéretA legtöbb33
StílusOldham csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-AA legtöbb197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-AA legtöbb2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 7mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-AA legtöbb257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-AA legtöbb259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-AA legtöbb3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-AA legtöbb3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-14-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 14mm | AF9WTD 30VH62 MOST33-14-AA legtöbb3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 10 mm
€60.23 /Mértékegység