Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MOST41-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 11mm | AF9WTK 30VH68

RULAND MANUFACTURING MOST41-11-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 11 mm

Raktáron
Tétel: AF9WTK Modell: MOST41-11-AKereszthivatkozás: 30VH68
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
€72.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.11mm
Hézag Dia41.3mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.41.3mm
Hossz a furaton keresztül18mm
AnyagAlumínium
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.41.3mm
Teljes hossz18mm
Csavar méretM5 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (90 fok)
MéretA legtöbb41
StílusOldham csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING MOST19-7-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-AA legtöbb197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm€34.64
RULAND MANUFACTURING MOST25-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-AA legtöbb2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 7mm | AF9WRY 30VH57 MOST25-7-AA legtöbb257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST25-9-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-AA legtöbb259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm€40.21
RULAND MANUFACTURING MOST33-10-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-AA legtöbb3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-11-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-AA legtöbb3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23
RULAND MANUFACTURING MOST33-12-A tengelykapcsoló agy Oldham Set csavar 12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-AA legtöbb3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm€60.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST41-11-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet csavar 11 mm
€72.87 /Mértékegység