Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING FSR24-6-6-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AF9UZT 30UX40

RULAND MANUFACTURING FSR24-6-6-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9UZT Modell: FSR24-6-6-AKereszthivatkozás: 30UX40
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
€187.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3/8 x 3/8 "
Hézag Dia41.71mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül26.47mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.015
Max. Furat0.375 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.03
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat0.375 "
Dia kívül.38.1mm
Teljes hossz57.2mm
Csavar méretM6 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretFSR24
Stílus6-gerendás csavar
Nyomaték120 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.022

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/16 hüvelyk x 3/16 hüvelyk | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 fok3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.58
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/16 hüvelyk x 3/16 hüvelyk | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 fok3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€222.64
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 1/4 hüvelyk x 3/16 hüvelyk | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 fok1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.58
RULAND GYÁRTÁS FSR10-4-3-SS csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 1/4 hüvelyk x 3/16 hüvelyk | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 fok1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€222.64
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 fok1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€89.58
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS 6 gerenda készlet csavar 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 fok1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€222.64
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/16 hüvelyk x 3/16 hüvelyk | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 fok3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€84.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR24-6-6-A csatlakozó 6 gerenda készlet csavar 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€187.47 /Mértékegység