Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RON-VIK 5588590 Vonalszűrő 1 hüvelyk Fnpt | AF2JXF 6UJL4

RON-VIK 5588590 Vonalszűrő 1 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF2JXF Típus: 5588590Kereszthivatkozás: 6UJL4
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
€135.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalszűrő
Tál színeSzűrő kikapcsolása
színekfehér
Kapcsolat típusaFNPT
Átmérő4"
Áramlási sebesség8 gpm
TömítőanyagEPDM
Magasság6.375 "
Ház anyagaNejlon
Hossz5"
AnyagNylon / poliamid
Max. Folyadék hőmérséklete125 F
Max. Nyomás100 @ 125F
Mesh50
um304
Csőméret1 FNPT
Kikötő1 FNPT
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)29.73
Képernyő anyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

A Ron-Vik 5588590 (6UJL4) soros szűrő ideális a vizet tartalmazó csövekből származó lebegő törmelék költséghatékony szűrésére és szűrésére magasnyomású mosókban, mezőgazdasági permetezőgépekben, padlótisztítókban és előszűrőkben. Ez a Ron-Vik soros szűrő megvédi a szelepeket, szivattyúkat és más érzékeny berendezéseket a sérülésektől.

Jellemzők:

  • A Ron-Vik 5588590 soros szűrő felső, tál, tömítés és drótháló összeszerelésével készül.
  • Az egység tetején két 1 hüvelykes FNPT csatlakozó található, amelyek bemenetként és kimenetként szolgálnak.
  • Az egység edényrésze tartalmazza a szűrőt, amely eltávolítja a törmeléket a felső részen keresztül érkező vízből.
  • A felső edénycsatlakozás támasztómenettel rendelkezik, amely megakadályozza a keresztmenetet a rögzítés során, és egy Viton tömítést a folyadékzáró tömítés érdekében.
  • A tál rész egy szabványos ketreces rozsdamentes acél dróthálót tartalmaz, amely szűrőként működik.
  • Ez az egység nejlon szerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a vegyszereknek, a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek.
  • A csatlakoztatott drótháló elemek közvetlenül tisztíthatók vagy cserélhetők a tál tetejéről történő eltávolításával anélkül, hogy az egész egységet eltávolítaná a sorból.
  • Ez a Ron-Vik beépített szűrő bármilyen irányban felszerelhető, megfelelő alátámasztással az indokolatlan feszültségek és vibrációk kezelésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Ron-Vik soros szűrőnek a maximális nyomása és hőmérséklete?

A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) soros szűrő ellenáll 100 psi maximális nyomásnak 125°F maximális hőmérsékleten és 150 psi maximális nyomásnak 70°F hőmérsékleten.

K. Mennyi ennek a Ron-Vik 5588590 soros szűrőnek az áramlási sebessége?

V. Ennek a Ron-Vik soros szűrőnek az áramlási sebessége 8 gpm.

K. Mekkora a hálószem mérete ebben a Ron-Vik beépített szűrőben?

A. Ron-Vik 5588590 (6UJL4) beépített szűrő 48 mesh méretű és 305 mikronos szűrővel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteKapcsolat típusaÁtmérőCsőméretKikötőKépernyő anyagÁramlási sebességTömítőanyagÁr
RON-VIK 7221290 Vonalszűrő alacsony profilú 1/4 hüvelykes Mnpt | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 5583290 sorszűrő 1/4 hüvelykes Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRozsdamentes acél0.5 gpmEPDM€55.43
RON-VIK 7221490 Vonalszűrő alacsony profilú 3/8 hüvelykes Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 5739790 sorszűrő 3/8 hüvelykes Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€41.72
RON-VIK 7221690 Vonalszűrő alacsony profilú 1/2 hüvelykes Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 7221790 Vonalszűrő 1/2 hüvelyk Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€43.61
RON-VIK 7221990 Vonalszűrő 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM€148.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RON-VIK 5588590 Vonalszűrő 1 hüvelykes Fnpt
€135.77 /Mértékegység