Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RON-VIK 7222190 Vonalszűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4

RON-VIK 7222190 Vonalszűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AF2JWJ Típus: 7222190Kereszthivatkozás: 6UJJ4
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
€155.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalszűrő
Tál színeSzűrő kikapcsolása
színekfehér
Kapcsolat típusaFNPT
Átmérő5"
Áramlási sebesség15 GPM
TömítőanyagEPDM
Magasság8"
Ház anyagaNejlon
Hossz5"
AnyagNejlon
Max. Folyadék hőmérséklete125 F
Max. Nyomás100 @ 125F
Mesh50
um304
Csőméret1-1 / 2 FNPT
Kikötő1-1 / 2 FNPT
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)38.27
Képernyő anyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteKapcsolat típusaÁtmérőCsőméretKikötőKépernyő anyagÁramlási sebességTömítőanyagÁr
RON-VIK 7221290 Vonalszűrő alacsony profilú 1/4 hüvelykes Mnpt | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Stainless Steel0.5 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 5583290 sorszűrő 1/4 hüvelykes Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRozsdamentes acél0.5 gpmEPDM€55.43
RON-VIK 7221490 Vonalszűrő alacsony profilú 3/8 hüvelykes Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Stainless Steel1.5 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 5739790 sorszűrő 3/8 hüvelykes Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€41.72
RON-VIK 7221690 Vonalszűrő alacsony profilú 1/2 hüvelykes Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€33.80
RON-VIK 7221790 Vonalszűrő 1/2 hüvelyk Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Stainless Steel2 gpmEPDM€43.61
RON-VIK 7221990 Vonalszűrő 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Stainless Steel14.5 gpmEPDM€148.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RON-VIK 7222190 Vonalszűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt
€155.46 /Mértékegység