PNEUMADYNE INC Elosztó, rozsdamentes acél


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: NPT , Max. Nyomás: 3500 psi , Bemenetek száma: 2 , Temp. Hatótávolság: -100 foktól 500 fokig F
StílusModellBemeneti méretSzerelő furat méreteKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M10-125-6-SS
1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€186.16
B
M10-125-10-SS
1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€231.26
C
M10-125-2-SS
1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€148.62
D
M10-125-8-SS
1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€200.31
E
M10-125-4-SS
1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€166.02
B
M20-250-10-SS
3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "€323.88
D
M20-250-8-SS
3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "€286.12
C
M20-250-2-SS
3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€172.74
E
M20-250-4-SS
3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€195.28
A
M20-250-6-SS
3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "€250.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?