REELCRAFT LC312 103 1 Zsinórtekercs 200 láb 10/3 Piros | AC3XWA 2XJE4

REELCRAFT LC312 103 1 kábeldob 200 láb 10/3 piros

Raktáron
Tétel: AC3XWA Típus: LC312 103 1Kereszthivatkozás: 2XJE4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,417.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi szélkábel orsó
VezetékhosszNem számít
Mélység29.375 "
Mérő / vezető10/3
FokozatIpari
Magasság20.25 "
tart200 láb 10/3-ból
Max. Amper30
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése30
Temp. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
Feszültség600
Watts18,000
Szélesség19.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.13
Hajó magassága (cm)59.94
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

A Reelcraft LC312 103 1 vezetékes orsó kényelmes és szervezett megoldást kínál elektromos vezetékek, kábelek vagy tömlők tárolására és adagolására. Segít minimalizálni a rendetlenséget, megakadályozza az összegabalyodást és megvédi a vezetékeket a sérülésektől. Ezt az orsót műhelyekben, gyártó létesítményekben és építkezéseken használják.

Jellemzők:

  • Nehéz acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a kötéltekercs önzáró rögzítőelemekkel rendelkezik az összeszerelés integritásának biztosítása érdekében.
  • Egyedi porszórt komponensekkel érkezik, amelyek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen és minőségi felületet biztosítanak.
  • Ez a 200 méteres hosszabbító kábeltekercs nagy teherbírású gyűjtőgyűrűvel rendelkezik, amely maximális vezetőképességet és áramáramlást biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen huzalmérettel fér el ez a 200 láb hosszú Reelcraft hosszabbító kábeltekercs?

V. Ez a kábeltekercs 10 AWG méretű huzal befogadására alkalmas.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a Reelcraft zsinóros orsók kiválasztásakor?

A.

  • Ezt a berendezést csak szakképzett villanyszerelő telepítse vagy szervizelje.
  • Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség nem haladja meg az orsó maximális névleges feszültségét.
  • Szerelje fel megfelelően az orsót, mielőtt csatlakoztatná a tápegységhez.
  • Szervizelés előtt távolítson el minden elektromos áramot az orsóról.
  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopott vagy elszakadt vezetékek.
  • Amikor kihúzza az elektromos vezetéket a tekercsről, magát a vezetéket fogja meg, ne a munkaeszközt.
  • Ha elektromos hiba lép fel, azonnal kapcsolja ki az orsót.
  • Győződjön meg arról, hogy az orsó, az elektromos kábel és a karbantartott berendezés megfelelően földelve van, és ohmmérővel ellenőrizze a földelés folytonosságát.
  • Ha a tekercs letekerése vagy visszatekerése leáll, azonnal kapcsolja ki a tápfeszültséget, és kerülje az elektromos kábel húzását vagy rángatását.
  • A tömlőtekerccsel ugyanolyan óvatosan bánjon, mint bármely más géppel, betartva az összes általános biztonsági gyakorlatot.

K. Hogyan szereljük be a kimeneti kábelt a Reelcraft LC312 103 1 vezetékes orsóhoz?

A.

  • Távolítsa el az orsófedelet tartó 4 csavart.
  • Lazítsa meg a csavarokat a 90 fokos feszültségmentesítőn, és húzza át körülbelül 18 hüvelyket.
  • Most húzza meg a csavarokat, majd vezesse át a vezetéket a tengelyen, és helyezze vissza az orsófedelet.
  • Csatlakoztassa a kimeneti vezetéket a kollektorgyűrű vezeték vezetékeihez a NEC ajánlásait követve, elkerülve a késes szétkapcsolást.
  • Helyezze vissza a gyűjtőgyűrű fedelét, és húzza meg az anyákat.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételÁr
REELCRAFT LE312 103 12D 1 zsinórtekercs 200 láb 10/3 piros | AC3XWC 2XJE6 LE312 103 12D 125 "Motoros hajtású zsinór orsó€1,928.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT LC312 103 1 kábeldob 200 láb 10/3 piros
€1,417.19 /Mértékegység