PARKER Sárgaréz golyósszelepek, 3 -utas elterelés


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Acéllemez , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 400 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -200 foktól 350 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
XV533P-16
1"€314.29
A
XV533P-8
1 / 2 "€139.76
A
XV533P-4
1 / 4 "€124.75
A
XV533P-12
3 / 4 "€201.90
A
XV533P-6
3 / 8 "€134.20

Sárgaréz golyósszelepek, 3 -utas elterelés

A Parker 533 sorozatú sárgaréz golyóscsapokat szivattyúkon, vegyi feldolgozáson, építőipari berendezéseken és speciális ipari gépeken történő áramláselterelésre és folyadékszállítási alkalmazásokra tervezték. Ezek az egységek kovácsolt sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, ellenállnak a zord hőmérsékleti viszonyoknak, tartósságot és meghosszabbított élettartamot kínálnak. Optimális áramlási kialakítással rendelkeznek a fokozott hatékonyság érdekében, valamint rendkívül inert PTFE tömítésekkel és ülékekkel a maximális korrózióállóság érdekében. Negyedfordulatú mechanizmusuk a középső nyílásból a jobb vagy a bal oldali nyílásba tereli az áramlást. Ezek a golyóscsapok panelre vannak szerelve a biztonságos csatlakozás érdekében, és 1/4 és 1 hüvelyk közötti csőméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?