PROTO J47148 Aljzatkészlet Sae Asme 148 db. | AG3QEU 33TA21

PROTO J47148 Aljzatkészlet Sae Asme 148 db.

Raktáron
Tétel: AG3QEU Modell: J47148Kereszthivatkozás: 33TA21

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,336.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6, 12
Meghajtó mérete1/4", 3/8", 1/2"
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám148
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak1/2 "Dr 6 Pt: 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2", 1/2 "Dr 12 Pt Mély: 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2 ", 1 / 2 "Dr 12 Pt: 1-1 / 4, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 11/16, 5/8 , 9/16, 1/2 ", 1/4" Dr 6 Pt mély
Std. Socket Point stílusok tartoznak6, 12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.265
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J47148 Aljzatkészlet Sae Asme 148 db.
€2,336.13 /Mértékegység