Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4710B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AF7JFN 21GR63

PROTO J4710B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AF7JFN Típus: J4710BKereszthivatkozás: 21GR63
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
€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz7 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
PROTO J4704B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/8 hüvelykes 6 pontos szabványos | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Standard €11.64
PROTO J4707B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Standard €10.07
PROTO J4708B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Standard €10.84
PROTO J4709B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 9/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AF7JFM 21GR62 J4709B7 / 8 "9 / 32 "Standard €10.15
PROTO J4712B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 6 pontos szabványos | AF7JFQ 21GR65 J4712B7 / 8 "3 / 8 "Standard €10.45
PROTO J4714B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Standard €12.49
PROTO J4716B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 6 pontos standard | AF7JFT 21GR67 J4716B7 / 8 "1 / 2 "Standard €10.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4710B foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€12.03 /Mértékegység