Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10 db | AE3UHR 5GA68

PRECISION BRAND 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UHR Típus: 25225Kereszthivatkozás: 5GA68
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
€29.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.1.125 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.102mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25105 Arbor Shim 0.0040 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.07
PRECISION BRAND 25125 Arbor Shim 0.0040 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.20
PRECISION BRAND 25145 Arbor Shim 0.0040 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.24
PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFE 5GA11 25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.56
PRECISION BRAND 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.38
PRECISION BRAND 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.13
PRECISION BRAND 25265 Arbor Shim 0.0040 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPL 5GB16 25265+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10 darabos csomag
€29.62 /Mértékegység