Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44761 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id Tan - 10 db-os csomag | AE3YFP 5GU84

PRECISION BRAND 44761 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id Tan - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3YFP Típus: 44761Kereszthivatkozás: 5GU84
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
€46.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekCserez
Belül Dia.0.875 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPoliészter
Dia kívül.1.375 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-90-tól 300 fokig
Szakítószilárdság30,000 psi
Vastagság0.102mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25105 Arbor Shim 0.0040 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.07
PRECISION BRAND 25125 Arbor Shim 0.0040 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.20
PRECISION BRAND 25145 Arbor Shim 0.0040 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.24
PRECISION BRAND 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFE 5GA11 25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.56
PRECISION BRAND 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.38
PRECISION BRAND 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - 10 db | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.62
PRECISION BRAND 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44761 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id Tan - 10 darabos csomag
€46.97 /Mértékegység