DAYTON Gáztüzelésű légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 400000


Szűrő
Légáramlat: 9877 cfm , BtuH kimenet: 320,000 , Teljes terhelésű erősítők: 1.9A , Gáz típusa: NG , Hz: 60 , Feszültség: 120 , Szélesség: 48.125 "
StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
6RJX1
37 "37.75 "€6,473.25
A
6RJX8
37 "37.75 "€7,952.09
B
6RJV7
37 "37.75 "€6,556.43
B
6RJW4
37 "37.75 "€7,893.31
C
6RJY5
40 "36 "€9,569.17
C
6RJZ2
40 "36 "€10,543.02

Gáztüzelésű légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 400000

A Dayton gáztüzelésű csőkemencék mesterséges hőt biztosítanak a kereskedelmi helyiségek fűtéséhez. Ezek a beltéri légcsatornás kemencék földgázvezetékhez csatlakoznak, és egy szellőzőnyílással rendelkeznek a kipufogógázok elvezetésére. A kemencék 30 400000 BtuH bemenettel 37 F-kal képesek megemelni a hőmérsékletet. Ezek a nyitott égésű típusú beltéri kemencék közvetlen szikragyújtással rendelkeznek az üzemanyag azonnali elégetéséhez. Válasszon a gázkemencék széles választékából, amelyek 40 és XNUMX hüvelykes mélységben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?