PARKER MV-6 sorozat, gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: PTFE , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PTFE , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: HDPE , Fogantyú típusa: Tee , Max. Folyadék hőmérséklet: 40 ° C , Max. Nyomás: 120 psi WOG , Nyomás értékelés: 120 PsiG , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PTFE , Szár típusa: 12 "x 51" , Temp. Hatótávolság: 41 fok és 104 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos , Nedvesített anyagok: PTFE
StílusModellÁramlási sebességHosszCsőméretKikötőÁr (ÁFA nélkül)
A
MV-6-1414-0
1.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€2,048.92
A
MV-6-1818-0
6.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT€2,184.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?