Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER MV-6-1414-0 golyóscsap, 1.73 hüvelyk hosszú, acél | AE7BQZ 5WRL8

PARKER MV-6-1414-0 golyóscsap, 1.73 hüvelyk hosszú, acél

Raktáron
Tétel: AE7BQZ Modell: MV-6-1414-0Kereszthivatkozás: 5WRL8
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
€2,048.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPTFE
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPTFE
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
flow Control2 út
Áramlási sebesség1.88 Cv
FogantyúHDPE
Fogantyú típusaTee
Hossz1.73 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 ° C
Max. Folyadék hőmérséklete40 ° C
Max. Nyomás120 psi WOG
Min. A környezet hőmérséklete.5 ° C
Min. Folyadék hőmérséklete5 ° C
Csőméret1 / 4 "
Kikötő1/4 "FNPT
Nyomás értékelés120 PsiG
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPTFE
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság41 fok és 104 fok F között
Szelep felépítése1 darabos
Nedvesített anyagokPTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHosszCsőméretKikötőÁr
PARKER MV-6-1818-0 golyóscsap, 2.24 hüvelyk hosszú, acél | AE7BRA 5WRL9 MV-6-1818-06.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT€2,184.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MV-6-1414-0 golyóscsap, 1.73 hüvelyk hosszú, acél
€2,048.92 /Mértékegység