PARKER Brass Inline Mini gömbcsap, Comp. x Össz.


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Comp. x Össz. , Fogantyú anyaga: Nejlon , Csőméret: 3 / 8 " , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: AFP , A szár anyaga: ASTM A276 316. típus , Szár típusa: 12 "x 51" , Temp. Hatótávolság: -65 fok. 300 fokig. F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellFogantyú típusaMax. NyomásKikötőCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6Z-MB6LPFA-BP
Fogantyú3000 psi WOGStandard 3 / 8 "€313.50
A
2A-MB2LPFA-BP
Fogantyú2500 psi WOGTele1 / 8 "€231.06
A
6A-MB6LPFA-BP
Ék3000 psi WOGStandard 3 / 8 "€318.18
A
4Z-MB4LPFA-BP
Ék2500 psi WOGTele1 / 4 "€212.55
A
2Z-MB2LPFA-BP
Ék2500 psi WOGTele1 / 8 "€227.75
A
4A-MB4LPFA-BP
Ék2500 psi WOGTele1 / 4 "€218.38

Brass Inline Mini gömbcsap, Comp. x Össz.

A Parker MB sorozatú golyóscsapok a legalkalmasabbak az áramtermelés, klímaszabályozás, tömítés és árnyékolás, gázkezelés és műszerezési alkalmazások folyadékátviteli és szabályozási műveleteihez. Ezek a kompakt szelepmozgatók egy darabból álló tömítéssel rendelkeznek, amely nem hagy teret a szivárgásnak, és sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely -65 és 300 °F közötti kezelési hőmérsékleten, 3000 psi WOG maximális nyomáson. Ezenkívül színkódolt fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek kétirányú áramláshoz használhatók, valamint könnyen kezelhető csavarhúzó-nyílásokkal ellátott karral a könnyű kezelés érdekében. Válasszon a folyamat golyóscsapok széles kínálatából, amelyek teljes és szabványos port változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies, hivatalos Parker forgalmazó.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?