Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3APC 1RAJ8

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3APC Típus: 6Z-MB6LPFA-BPKereszthivatkozás: 1RAJ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€347.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyagaASTM A276 316. típus
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret3 / 8 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaMax. NyomásKikötőCsőméretÁr
PARKER 2A-MB2LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/8 hüvelyk | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPFogantyú2500 psi WOGTele1 / 8 "€248.66
PARKER 4A-MB4LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPÉk2500 psi WOGTele1 / 4 "€233.81
PARKER 6A-MB6LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPÉk3000 psi WOGStandard 3 / 8 "€352.55
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/8 In AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPÉk2500 psi WOGTele1 / 8 "€252.36
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP sárgaréz gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPÉk2500 psi WOGTele1 / 4 "€227.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP sárgaréz golyósszelep összenyomás x kompresszió 3/8 hüvelyk
€347.35 /Mértékegység