Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B37E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VVQ 30N214

PARKER B37E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC4VVQ Modell: B37EKereszthivatkozás: 30N214
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
€110.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaIpari
Zárás típusakilincsek
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretBarb méretTestméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Max. FolyamÁr
PARKER B30-3B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "25 cfm€50.12
PARKER B30-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "25 cfm€57.85
PARKER B30-5BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "25 cfm€53.97
PARKER B32 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€46.72
PARKER B32E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€49.94
PARKER B33A gyorscsatlakozó, 1/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€51.84
PARKER B33E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€45.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B37E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€110.88 /Mértékegység