Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OETIKER 18500106 Hegesztőtömlő-javító készlet, nagy szigetelt fogantyúk | AC3AKJ 2PU25

OETIKER 18500106 Hegesztőtömlő-javító készlet, nagy szigetelt fogantyúk

Raktáron
Tétel: AC3AKJ Típus: 18500106Kereszthivatkozás: 2PU25

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€266.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőtömlő javító készlet
sáv AnyagaAcél / sárgaréz
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél / sárgaréz
Darabszám81
Csomag mérete1
típus2 Fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)1.8
Hajó hossza (cm)10.9
Hajószélesség (cm)6.91
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatmentes forrasztótömlő javító készlet, ideális oxigén- és acetilénvezetékek javításához tudományos kutatásban, orvosi és vegyi feldolgozásban
    • A sárgaréz anyák és mellbimbók ellenállnak a kemény ipari vegyi anyagoknak és dörzsölő folyadékoknak, és két fülbilincs biztosítja a rezgés- és hőtágulást
    • A nagyobb szigetelt fogantyúval ellátott állkapocsfogó biztonságos tartást és védelmet nyújt az áramütés és az ipari veszélyek ellen

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámTételAnyagtípusÁr
OETIKER 18500060 Hegesztőtömlő-javító készlet, rozsdamentes acél, egyfülű bilincs | AC3AKK 2PU26 18500060Egyszerű81Tömlőbilincs választék-Fokozat nélküli 1 fül€193.73
OETIKER 18500114 Acél tömlőbilincs-készlet | AD9PFM 4TX96 18500114Cinkkel bevont124Tömlőbilincs választék-2 Fül€242.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 18500106 Hegesztőtömlő-javító készlet, nagy szigetelt fogantyúk
€266.21 /Mértékegység