Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 607R 1x1/2 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGX 1VLZ4

NIBCO 607R 1x1/2 szűkítő könyök 90 közel durva C x C

Raktáron
Tétel: AB3WGX Modell: 607R 1x1/2Kereszthivatkozás: 1VLZ4
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
€17.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fokos, durva
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás494 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1-1/8" x 5/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 "x 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 607R 1/2x3/8 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€12.46
NIBCO 607R 3/4x1/2 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€8.30
NIBCO 607R 1x3/4 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€15.51
NIBCO 607R 11/4x1 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€35.10
NIBCO 607R 11/2x11/4 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€45.53
NIBCO 607R 2x11/2 szűkítő könyök 90 Close Durva C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 fok F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€59.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 607R 1x1/2 szűkítő könyök 90 közel durva C x C
€17.22 /Mértékegység