A B Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 16 " , Penge anyaga: Fehér polipropilén , CFM magas: 3294 , vezeték hossza: 6 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Mezőgazdasági , Ventilátor fordulatszáma: 1600 , Védőanyag: Acél , Magasság: 21 " , Ház anyaga: polipropilén , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok F , Max. Mélység: 14 " , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: F osztály , Motor fordulatszám: 1600 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Láncfelfüggesztés , Szerelési mód: Mennyezetre szerelhető , Pengék száma: 6 , Működési erősítők: 1.2 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , Külső átmérő: 21 " , fázis: 1 , Hangszint: 50dBA , Sebesség: Változó , Hővédelem: kocsi , Watt: 290 , Szélesség: 21 " , Huzalvédő felület: Fehér porszóró