MULTIFAN T4E40K2M81100 Üvegházventilátor, egyfázisú, 240V, 60 Hz Frekvencia | AD2FUY 3NZV3

MULTIFAN T4E40K2M81100 Üvegházventilátor, egyfázisú, 240 V, 60 Hz frekvencia

Raktáron
Tétel: AD2FUY Típus: T4E40K2M81100Kereszthivatkozás: 3NZV3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.790
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.460
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft375
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.16 "
Penge anyagFehér polipropilén
CFM magas3294
CFM / Watt11.7
Vezetékhossz6 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokMezőgazdasági
Fan RPM1600
ŐranyagAcél
Magasság21 "
Ház anyagapolipropilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység14 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyLáncfelfüggesztés
Felszerelési stílusMennyezetre szerelhető
Kések száma6
Működési erősítők1.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.21 "
Fázis1
Hangszint50dBA
SebességekVáltozó
Hővédelemkocsi
Feszültség240
Watts290
Szélesség21 "
Vezetékvédelem befejezéseFehér porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.095
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód8414596090
Származási országNL

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
MULTIFAN T4E40A6M80100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 230V, 50 Hz Frekvencia | CF3HKM T4E40A6M80100230V€333.95
ajánlatkérés
MULTIFAN T4E50AAM80100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 230V, 50 Hz Frekvencia | CF3HKN T4E50AAM80100230V€356.72
ajánlatkérés
MULTIFAN T6E50A1A11100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 230V, 50 Hz Frekvencia | CF3HKP T6E50A1A11100230V€398.96
ajánlatkérés
MULTIFAN T6E50A1M80100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 230V, 50 Hz Frekvencia | CF3HKQ T6E50A1M80100230V€356.72
ajánlatkérés
MULTIFAN T4E40K1M11100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 277V, 60 Hz Frekvencia | CF3HLA T4E40K1M11100277V€369.83
ajánlatkérés
MULTIFAN T4E40K2M80100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 240V, 60 Hz Frekvencia | CF3HLB T4E40K2M80100240V€333.95
ajánlatkérés
MULTIFAN T4E50K1M11100 Üvegházi ventilátor, egyfázisú, 260V, 60 Hz Frekvencia | CF3HLC T4E50K1M1110010 - 16A€398.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN T4E40K2M81100 Üvegházventilátor, egyfázisú, 240 V, 60 Hz frekvencia
€284.54 /Mértékegység