SIEMENS Öntött házú megszakítók, NGG sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 25kAIC @ 480V , Keret típusa: NGG , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
NGG3B015L
15A3€624.90
B
NGG2B020L
20A2€435.76
C
NGG3B025L
25A3€645.06
D
NGG3B030L
30A3€624.90
D
NGG3B040L
40A3€624.90
D
NGG3B050L
50A3€645.06
E
NGG2B060L
60A2€435.76
F
NGG3B060L
60A3€645.06
D
NGG3B070L
70A3€664.29
D
NGG3B080L
80A3€664.29
D
NGG3B090L
90A3€664.29
F
NGG3B100L
100A3€664.29
B
NGG3B125L
125A3€1,102.86

Öntött házú megszakítók, NGG sorozat

A Siemens NGG sorozatú megszakítói kompatibilisek a panelekkel és a terhelésközpontokkal, hogy megvédjék az érzékeny elektromos áramköröket a rövidzárlatoktól és az áram túlterhelésétől. Ezek az UL-listán szereplő eszközök DIN sínre szerelhetők a könnyű telepítés érdekében, a vezeték és a teher oldalsó füles sorkapcsaival csökkentik a vezetési állásidőt. A VL sorozatú megszakítók áramerősségük 125 A-ig terjed, és maximális megszakítási kapacitásuk 25 kA 480 V feszültség mellett. A Siemens NGG sorozatú megszakítók 2 és 3 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?