Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 egység csapágymotor nem szabványos fel | AE6BDU 5PGH0

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 egység csapágymotor nem szabványos fel

Raktáron
Tétel: AE6BDU Modell: SSC2B12CSHEMV1Kereszthivatkozás: 5PGH0
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
€212.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM egység csapágymotor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-55 C fok
CsapágyakEgység
Test Dia.3-5 / 16 "
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők0.3
HP1/60
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.55 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésHátsó és dupla láb
Szerelési minta(5) 0.15 átmérőjű furatokban
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Kimeneti watt12
Teljes hossz3.5 "
Fázis1
Plug Type2 ágú Lyall M-2-24
ForgásCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1 / 4 "
Tengely típusaMenetes 1 / 4-20
HővédelemElektronikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszForgásFeszültségÁr
MORRILL SSC2B19AHEMAR2 egység csapágymotor Ecm Ccwle 1/4 hüvelyk hossz | AE6QTT 5UNW8 SSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€267.40
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 egység csapágy motor Ecm Cwle 1/4 hüvelyk hossz | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE115€232.14
MORRILL SSC2B18AHMAR1 egység csapágymotor 1/4 hüvelyk hossz Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE115€281.00
MORRILL SSC2B19CSEMA2 egység csapágymotor Ecm 1/4 hüvelyk hossz Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE230€397.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORRILL SSC2B12CSHEMV1 egység csapágymotor nem szabványos fel
€212.90 /Mértékegység