MONARCH M-4505-0151 1. tápegység 115/230VAC 2000 psi | AH7AHY 36NE03

MONARCH M-4505-0151 1. fokozatú tápegység 115/230 VAC 2000 psi

Raktáron
Tétel: AH7AHY Modell: M-4505-0151Kereszthivatkozás: 36NE03

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,019.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Teljes terhelésű erősítők19.0 / 9.5A
HP2
Hz50/60
Max. Nyomás2000 psi
FelszerelésFüggőleges
Névleges áramlás1.4 gpm
Szakaszok száma1
Teljes magasság26 31 / 32 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség12.25 "
Fázis1
Nyomás port9/16 "-18 (SAE 6)
Tartály kapacitása5 gal.
Visszaport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM1800
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)81.53
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elosztó blokk: D03

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisRPMFeszültségMax. NyomásFelszerelésÁr
MONARCH T92C405C93F0-01 tápegység 2 fokozat 208-230/460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,663.74
MONARCH T56C405R02S0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiFüggőleges€4,348.97
MONARCH T58C405R02S0-01 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiFüggőleges€4,429.88
MONARCH T16C405C02F0-03 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiFüggőleges€4,753.53
MONARCH T64C405C02F0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiFüggőleges€4,610.63
MONARCH T65C355A03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiFüggőleges€4,470.33
MONARCH T65C405C03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiFüggőleges€4,935.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH M-4505-0151 1. fokozatú tápegység 115/230 VAC 2000 psi
€3,019.97 /Mértékegység