MONARCH M-3519-0419 1. fokozatú tápegység 12VDC 3000 psi | AH7AJB 36NE06

MONARCH M-3519-0419 1. fokozatú tápegység 12 VDC 3000 psi

Raktáron
Tétel: AH7AJB Modell: M-3519-0419Kereszthivatkozás: 36NE06

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókTehertartó visszacsapó szelep, állítható tehermentesítő szelep, áramlásszabályozás, kézi vezérlőállomás
Szabályozó szelep2 utas / 2 pozíció
Max. Nyomás3000 psi
FelszerelésVízszintes / függőleges
Névleges áramlás2.5 gpm
Szakaszok száma1
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz18.375 "
Teljes szélesség7.5 "
Nyomás port9/16 "-18 (SAE 6)
Tartály kapacitása1 gal.
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.482
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisRPMFeszültségMax. NyomásFelszerelésÁr
MONARCH T92C405C93F0-01 tápegység 2 fokozat 208-230/460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,663.74
MONARCH T56C405R02S0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiFüggőleges€4,348.97
MONARCH T58C405R02S0-01 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiFüggőleges€4,429.88
MONARCH T16C405C02F0-03 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiFüggőleges€4,753.53
MONARCH T64C405C02F0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiFüggőleges€4,610.63
MONARCH T65C355A03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiFüggőleges€4,470.33
MONARCH T65C405C03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiFüggőleges€4,935.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH M-3519-0419 1. fokozatú tápegység 12 VDC 3000 psi
€1,038.57 /Mértékegység