MONARCH T66C405C03B0-01 1-es tápegység 208-230 / 460VAC szakasz 800 psi | AH7AHG 36ND87

MONARCH T66C405C03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460 VAC 800 psi

Raktáron
Tétel: AH7AHG Model: T66C405C03B0-01Kereszthivatkozás: 36ND87

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,036.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Beépített funkciókÁllítható nyomáscsökkentő szelep
Teljes terhelésű erősítők13.7-12.4 / 6.2A
HP5
Hz50/60
Max. Nyomás800 psi
FelszerelésFüggőleges
Névleges áramlás8.8 gpm
Szakaszok száma1
Teljes magasság35 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség17 "
Fázis3
Nyomás port3/4 "-16 (SAE 8)
Tartály kapacitása15 gal.
Visszaport7/8 "-14 (SAE 10)
RPM1800
Feszültség208-230/460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)107.7
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)80.52
Származási országCA

Termék részletek:

    • Elosztó blokk: D05

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFázisRPMFeszültségMax. NyomásFelszerelésÁr
MONARCH T92C405C93F0-01 tápegység 2 fokozat 208-230/460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiFüggőleges€5,663.74
MONARCH T56C405R02S0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiFüggőleges€4,348.97
MONARCH T58C405R02S0-01 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiFüggőleges€4,429.88
MONARCH T16C405C02F0-03 tápegység 1. fokozat 208-230/460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiFüggőleges€4,753.53
MONARCH T64C405C02F0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiFüggőleges€4,610.63
MONARCH T65C355A03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiFüggőleges€4,470.33
MONARCH T65C405C03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiFüggőleges€4,935.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONARCH T66C405C03B0-01 1. fokozatú tápegység 208-230/460 VAC 800 psi
€5,036.71 /Mértékegység