Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5MP forgószárú görgő 5 300 lb poliuretán | AB9QBR 2HUN7

METRO 5 MP-es forgószárú görgő 5" 300 lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB9QBR Modell: 5MPKereszthivatkozás: 2ENG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolietilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
VersenypályaKettős labda edzett
Szár Dia.53 / 64 "
Szár hossza2.187 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
METRO 5MDA forgószárú görgő magassága 5" fánkos lökhárítóval | AB6ANH 20W852 5MDA5"€55.19
METRO 5MDXA forgószárú görgő H 5 hüvelyk fánkos lökhárítóval | AB6ANM 20W857 5MDXA5"€55.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5 MP-es forgószárú görgő 5" 300 lb poliuretán
€85.41 /Mértékegység