MCDONNELL & MILLER FS6 sorozatú folyadékáram


Szűrő
Max. Folyam: 2.5 gpm , Max. Folyadék hőmérséklet: 225 F , Max. Nyomás: 100 psi , Kapcsoló típusa: Single Pole Double Throw Snap kapcsoló , Feszültség: 120/240
StílusModellCsatlakozás méretetípusNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 amper, nagy érzékenységű kapcsolóSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,245.41
B
FS6-W-1
1 FNPTNagy érzékenységű kapcsolóSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,426.12
C
FS6
1 "/ 3/4" NPT1/3 LE, általános használatú, elektromos működtetésűSárgaréz, EPDM-
ajánlatkérés
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTNagy teherbírású, nagy érzékenységű kapcsolóSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,267.61
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTNagy érzékenységű kapcsolóSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,379.84

FS6 sorozatú folyadékáram

A McDonnell & Miller FS6 folyadékáramlás-kapcsolók a folyadékok, például víz vagy olaj áramlásának figyelésére szolgálnak a csövekben és rendszerekben. Ezek a folyadékáramlás-kapcsolók rendkívül érzékenyek, és hűtőrendszerekben, nyomásfokozó szivattyúkban, vízkezelő rendszerekben és kompresszorokban használatosak. Zárt rekesszel rendelkeznek, amely megvédi a kapcsolót a folyadékoktól, és egy érzékenységet beállító csavarral, amely megakadályozza az áramláskapcsoló téves kioldását. Ezek a folyadékáramlás-kapcsolók kulcsfontosságú biztosítékként szolgálnak, megelőzve az elégtelen vagy túlzott folyadékáramlás által okozott károkat és potenciális veszélyeket. 32 és 225 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és akár 100 psi nyomásnak is ellenállnak. Ezek a folyadékáramlás kapcsolók egy SPDT kapcsolóval vannak beépítve a folyadék áramlási irányának felügyeletére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?