Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 kapcsoló folyadékáram, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECU 4RC69 / 115652

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 kapcsoló folyadékáramlás, 1 FNPT, 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECU Modell: FS6-W-1Kereszthivatkozás: 4RC69 / 115652
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
€1,426.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete1 FNPT
Max. Folyam2.5 gpm
Max. Flow GPM2.5
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség0.12 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 4X
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusNagy érzékenységű kapcsoló
Nedvesített anyagokSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • A McDonnell és Miller 115652 FSW-W-1 folyadékáram-kapcsoló rendkívül érzékeny kapcsoló, amelyet hűtőrendszerekben, nyomásfokozó szivattyúkban, vízkezelő rendszerekben és kompresszorokban használnak. Zárt rekesszel rendelkezik, amely megvédi a kapcsolót a folyadékoktól, és érzékenység-beállító csavarral rendelkezik a kívánt teljesítmény érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 kapcsoló folyadékáramlás, 1 FNPT, 100 Psi
€1,426.12 /Mértékegység