Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 áramláskapcsoló, 3/4 FNPT 100 Psi | AB3BYC 1RF65 / 115651

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 áramláskapcsoló, 3/4 FNPT 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB3BYC Modell: FS6-W-3/4Kereszthivatkozás: 1RF65 / 115651

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,379.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Max. Folyam2.5 gpm
Max. Flow GPM2.5
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség0.12 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 4X
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusNagy érzékenységű kapcsoló
Nedvesített anyagokSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509065
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 áramláskapcsoló, 3/4 FNPT 100 Psi
€1,379.85 /Mértékegység