MCDONNELL & MILLER FS6 High Sensitivity Liquid Flow Switch, 3/4 Inch FNPT Connection Size

Tétel: CE4UNU Modell: FS6
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Csatlakozás mérete1 "/ 3/4" NPT
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típus1/3 LE, általános használatú, elektromos működtetésű
Feszültség120/240
Nedvesített anyagokSárgaréz, EPDM

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6 High Sensitivity Liquid Flow Switch, 3/4 Inch FNPT Connection Size