Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS6-1 kapcsoló folyadékáram, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECT 4RC68 / 115600

MCDONNELL & MILLER FS6-1 kapcsoló folyadékáramlás, 1 FNPT, 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD9ECT Modell: FS6-1Kereszthivatkozás: 4RC68 / 115600

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,208.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete1 FNPT
Max. Folyam2.5 gpm
Max. Flow GPM2.5
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség0.12 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típus7.4 amper, nagy érzékenységű kapcsoló
Nedvesített anyagokSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536509040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-1 kapcsoló folyadékáramlás, 1 FNPT, 100 Psi
€1,208.31 /Mértékegység