Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCDONNELL & MILLER FS6-3 / 4 kapcsolóáram, 3/4 FNPT NEMA 1 | AB3BYB 1RF64 / 115400

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 Switch Flow, 3/4 FNPT NEMA 1

Raktáron
Tétel: AB3BYB Modell: FS6-3/4Kereszthivatkozás: 1RF64 / 115400

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,221.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Max. Folyam2.5 gpm
Max. Flow GPM2.5
Max. Folyadék hőmérséklete225 F
Max. Nyomás100 psi
Min. A környezet hőmérséklete.32 F
Min. Áramlási sebesség0.12 GPM
Min. Folyadék hőmérséklete32 F
KapcsolóházNEMA 1
KapcsolótípusSingle Pole Double Throw Snap kapcsoló
típusNagy teherbírású, nagy érzékenységű kapcsoló
Nedvesített anyagokSárgaréz, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536509040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 Switch Flow, 3/4 FNPT NEMA 1
€1,221.72 /Mértékegység