Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARATON 00065 Lapos szabad Pu kerék 4.80/4.00-8 450 Lb. | AD6NDC 46G095

MARATHON 00065 Lapos szabad Pu kerék 4.80/4.00-8 450 Lb.

Raktáron
Tétel: AD6NDC Típus: 00065Kereszthivatkozás: 46G095
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
€75.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos, szabad poliuretán kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás450 font
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége2-63 / 64 "
Terhelési érték500 font
Nem jelölésIgen
Gumiabroncs kerék Dia.8-39 / 64 "
Abroncs oldalfala4.80 / 4.00-8
Abroncs vastagsága3-9 / 16 "
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő15.375 "
Kerék szélessége3 47 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.45
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KapacitásTengelyhez illikTerhelési értékFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
MARATHON 33101 Lapos szabad Pu kerék 6 x 2 hüvelyk 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas6.156 "1 61 / 64 "€21.38
MARATHON 33102 Lapos szabad Pu kerék 8 x 2 hüvelykes 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas7 61 / 64 "7 61 / 64 "€34.86
MARATON 00025 Lapos szabad Pu kerék 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 font5 / 8 "275 fontfűrészfogas8 39 / 64 "3 1 / 64 "€35.28
MARATHON 00026 Lapos szabadkerék 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 font1 / 2 "275 fontfűrészfogas8 17 / 32 "3"€36.40
MARATHON 01014 Lapos szabad Pu kerék 9 x 3.50-4. 300 font | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontSima9 5 / 16 "3.25 "€44.30
MARATON 30030 Lapos szabad Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 font5 / 8 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.58
MARATON 30031 Lapos szabad Pu kerék 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON 00065 Lapos szabad Pu kerék 4.80/4.00-8 450 Lb.
€75.18 /Mértékegység