MARATON 30226 Lapos szabad Pu kerék 13 x 6.50-6 400 Lb. | AD6NDA 46G093

MARATHON 30226 Lapos szabad Pu kerék 13 x 6.50-6 400 Lb.

Raktáron
Tétel: AD6NDA Típus: 30226Kereszthivatkozás: 46G093

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos, szabad poliuretán kerék
Fura Dia.3 / 4 "
Kapacitás400 font
Tengelyhez illik3 / 4 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színefehér
Hub anyagaAcél
Hub típusaKözépre
Hub szélessége3-3 / 64 "
Terhelési érték400 font
Nem jelölésIgen
Gumiabroncs kerék Dia.6-33 / 64 "
Abroncs oldalfala13x6.50-6
Abroncs vastagsága3-1 / 4 "
FutófelületGyep
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő13 15 / 32 "
Kerék szélessége6.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.26
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KapacitásTengelyhez illikTerhelési értékFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
MARATHON 33101 Lapos szabad Pu kerék 6 x 2 hüvelyk 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas6.156 "1 61 / 64 "€21.38
MARATHON 33102 Lapos szabad Pu kerék 8 x 2 hüvelykes 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas7 61 / 64 "7 61 / 64 "€34.86
MARATON 00025 Lapos szabad Pu kerék 2.80/2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 font5 / 8 "275 fontfűrészfogas8 39 / 64 "3 1 / 64 "€35.28
MARATHON 00026 Lapos szabadkerék 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 font1 / 2 "275 fontfűrészfogas8 17 / 32 "3"€36.40
MARATHON 01014 Lapos szabad Pu kerék 9 x 3.50-4. 300 font | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontSima9 5 / 16 "3.25 "€44.30
MARATON 30030 Lapos szabad Pu Wheel 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 font5 / 8 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.58
MARATON 30031 Lapos szabad Pu kerék 4.10/3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON 30226 Lapos szabad Pu kerék 13 x 6.50-6 400 Lb.
€134.31 /Mértékegység