MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motor kondenzátor Start 3 LE 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T motor kondenzátor Indítás 3 Hp 3450 115 / 230v 56c Odp

Raktáron
Tétel: AD8FVX Típus: 5KCR48TN2142TKereszthivatkozás: 4K114 / C340

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,737.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők29.4/14.7
HP3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz12 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.6725
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignTest Dia.HázNévleges hatékonyságIrányultságTeljes hosszForgásRPMÁr
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Motor kondenzátor Start 1 LE 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Nyissa ki a Cseppálló--12.625 "CW / CCW-€598.05
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Motor kondenzátor Start 2 LE 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Nyissa ki a Cseppálló--13.25 "CW / CCW-€977.56
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor kondenzátor-indítás 1/2LE | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€501.59
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor kondenzátor-indítás 1/3LE | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€485.73
MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC motor | AJ2KVV O217 056C34D2105VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€644.70
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 HVAC motor | AJ2KWR O201 056S34D93NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-RÖGZÍTETT CW3600€369.16
MARATHON MOTORS 056C34D2099 O213 HVAC motor | AJ2KXT O213 056C34D2099VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€495.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T motor kondenzátor Indítás 3 Hp 3450 115 / 230v 56c Odp
€1,737.38 /Mértékegység