MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC motor | AJ2KVV O217

MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KVV Típus: 056C34D2105Kereszthivatkozás: O217

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€487.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajégő motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázDP
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
FelszerelésC-Face láb nélküli
NEMA DesignVÉGLEGES VÁM
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.40
HővédelemKézi protektor
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02
HS-kód8501406040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA DesignTest Dia.HázNévleges hatékonyságIrányultságTeljes hosszForgásRPMÁr
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Motor kondenzátor Start 1 LE 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Nyissa ki a Cseppálló--12.625 "CW / CCW-€539.50
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Motor kondenzátor Start 2 LE 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Nyissa ki a Cseppálló--13.25 "CW / CCW-€900.66
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motor kondenzátor Start 3 LE 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Nyissa ki a Cseppálló--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,567.29
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor kondenzátor-indítás 1/2LE | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€484.22
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor kondenzátor-indítás 1/3LE | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€442.33
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 HVAC motor | AJ2KWR O201 056S34D93NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-RÖGZÍTETT CW3600€99.67
MARATHON MOTORS 056C34D2099 O213 HVAC motor | AJ2KXT O213 056C34D2099VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€374.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC motor
€487.24 /Mértékegység