MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Farm Duty Motor 1/4 LE 1725 Rpm 115v 48z | AD4QWG 42X612 / X1903

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Farm Duty Motor 1/4 LE 1725 rpm 115v 48z

Raktáron
Tétel: AD4QWG Modell: 5KH32FNA499SKereszthivatkozás: 42X612 / X1903

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportStandard
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret48Z
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.1
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.437 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső / Stud
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság52.8%
Teljes hossz9 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.25 "
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.08
Hajószélesség (cm)17.63
HS-kód8501513040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésKondenzátor szükségesHázMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésÁr
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/4 LE 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TOsztott fázisú-Teljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiOsztott fázisúMerev alap€425.57
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 LE 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SÁllandó osztott kondenzátorIgenTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiPSCBölcső€419.79
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/4 LE 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SOsztott fázisúNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiOsztott fázisúBölcső€846.66
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/3 LE 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SOsztott fázisúNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiOsztott fázisúBölcső€514.61
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor osztott fázisú Tenv 1/2LE 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SOsztott fázisúNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiOsztott fázisúBölcső€750.09
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 LE 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SÁllandó osztott kondenzátorNemTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőLakáskocsiPSCBölcső€477.14
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Farm Duty Motor kondenzátor Start Tenv 1LE 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SKondenzátor-indítás / futtatásIgenTeljesen zárt, nem szellőzőTeljesen zárt, nem szellőzőKulcsoskocsiKondenzátor-indítás / kondenzátor-futtatásBölcső€973.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32FNA499S Farm Duty Motor 1/4 LE 1725 rpm 115v 48z
€465.81 /Mértékegység