MARATHON MOTORS 5K42HN4089 K381 HVAC motor | AJ2LKZ K381

MARATHON MOTORS 5K42HN4089 K381 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LKZ Modell: 5K42HN4089Kereszthivatkozás: K381

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€634.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRB
NEMA DesignB
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis3
RPM1725/1425
Szolgáltatási tényező1.25
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501514040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellRPMKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségHPHzÁr
MARATHON MOTORS 5K49PN4088X K1415 HVAC motor | AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2/2.61.15Automatikus200-230/4601.560€874.00
MARATHON MOTORS 5K49UN4086X K1418 HVAC motor | AJ2KYZ K1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0/3.01.15Automatikus208-230/460260€963.93
MARATHON MOTORS 5K46KN4085 K277 HVAC motor | AJ2KZR K277 5K46KN40851725/1425563.3-3.0/1.51.25Egyik sem208-230/4603/450/60€647.07
MARATHON MOTORS 056T17D5350 G145 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automatikus Protector208-230/460360€1,147.07
MARATHON MOTORS 056T17D2104 G106 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35Automatikus Protector208-230/4601/360€591.82
MARATHON MOTORS 5K49PN3052 K280 HVAC motor | AJ2LJM K280 5K49PN30521725/1140561.3/0.71.25Egyik sem4603.2560€961.01
MARATHON MOTORS 056T17D2101 G100 HVAC motor 50-60 Hertz | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15Automatikus Protector208-230/460160€768.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4089 K381 HVAC motor
€634.90 /Mértékegység