MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 HVAC motor | AJ2LRC X020

MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2LRC Modell: 048A11O1352Kereszthivatkozás: X020

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYTATÁS
HatékonyságN / A%
HázOPAO
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.6
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.37
FelszerelésRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség277

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 3 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyKondenzátor szükségesAdóFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságSebességek számaÁr
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/2 LE 1-fázisú 1075 ford./perc | AG2YQR 32PF57 / X033 048A11O16745"2MDV7Folyamatos-1075-56.9%4€401.03
MARATHON MOTORS 048A8O183 Közvetlen meghajtású ventilátormotor PSC OAO 1/3 LE 1-fázisú 825 ford./perc | AG2YQT 32PF58 / X209 048A8O1836 11 / 16 "2MDV4Folyamatos-825-54.4%1€525.13
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 HVAC motor | AJ2KVF X009 048A11O787--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-L--€414.35
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 HVAC motor | AJ2KVW X004 048A11O1755--FOLYTATÁSRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€249.72
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 HVAC motor | AJ2KWT X002 048A11O1769--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-N--€314.52
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 HVAC motor | AJ2KYB X016 048A17O153--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€468.77
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 HVAC motor | AJ2KYW X010 048A11O2046--FOLYAMATOS AOMRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok-NINCS TERVEZŐKÓD--€421.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O1352 X020 HVAC motor
€376.32 /Mértékegység