MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 HVAC motor | AJ2MEY P244

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MEY Típus: 5KCP49UN9613SKereszthivatkozás: P244

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,429.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők6.3-5.0/2.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRR
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.72
Hajó magassága (cm)39.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)25.1

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: C
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPForgásRPMFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 HVAC motor | AJ2KZA P246 5KCP49UN9811S5.8-5.63/4Válassza az Óra irányát825208-230€319.91
MARATHON MOTORS 5KCP49WN9813S P180 HVAC motor | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825200-230/460€338.49
MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 HVAC motor | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825115 / 208-230€1,067.22
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 HVAC motor | AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba1075200-230€310.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 HVAC motor
€1,429.87 /Mértékegység