MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 HVAC motor | AJ2KZA P246

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2KZA Típus: 5KCP49UN9811SKereszthivatkozás: P246

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€232.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
FelszerelésRR
IrányultságVízszintes vagy függőleges
Fázis1
ForgásVálassza az Óra irányát
RPM825
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)44.93
Hajószélesség (cm)19.53
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: Mókusketrec indukció
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPForgásRPMFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KCP49WN9813S P180 HVAC motor | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4/3.21Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825200-230/460€246.25
MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 HVAC motor | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba825115 / 208-230€806.54
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 HVAC motor | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0/2.51Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba1075208-230/460€1,079.85
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 HVAC motor | AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Válassza az Counter óramutató járásával megegyező irányba1075200-230€226.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 HVAC motor
€232.73 /Mértékegység